6 mm-Wechselklinge Schlitz, Schneidenbreite: 4mm

Artikel-Nr.: 659928 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 4 mm
Klingenbezeichnung 2
Schneidenstärke 0,6 mm
ganze Länge 170 mm
Nutzlänge 90 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659928 4
EAN / GTIN 7610733225118
Herstellernummer 215.C 2

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53) / 659908 (bis Kat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (bis Kat. 48) / 659912 Gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (bis Kat. 55) / 659957 Gr. 200; 500 (bis Kat. 55) / 659958 Gr. 200; 500 und Montage-Schraubendreher-Sortimente Nr. 625441 / 667532 (bis Kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter der Nr. 659921659924.