{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Farbe | blau; orange | |
| passende Wechselklingendurchmesser | 8 mm | |
| Slipperfunktion | ja | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | cNm | |
| Drehmoment min., cNm | 320 | |
| Drehmoment max., cNm | 1.600 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 25 cNm | |
| Drehmoment-Einheit | cNm | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | wechselbare Klinge | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 3,2 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 16 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 6 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Länge gesamt L | 126 mm | |
| Gewicht gesamt | 194 g |
| Artikelnummer | 659906 1600 | |
| EAN / GTIN | 4045197611246 | |
| Herstellernummer | 659906 1600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |