• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher-Sortiment, Anzahl Teile: 10

Artikel-Nr.: 667532 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 10 St.
Abtrieb für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL)
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Oberfläche verchromt; vernickelt
geeignet für Spannungsprüfung ja
Geprüft bis 250 V
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Spitzen
Verpackung Tasche
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe grau; rot; schwarz
Ausführung gerade
Prüfspannung min. 110
Prüfspannung max. 250
Anzahl Werkzeuge 10
Art Griff Standardgriff
Besonderheit, für Schlitz (SL) schwarze Spitze
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) schwarze Spitze
Besonderheit, für Phillips (PH) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Set ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Herstellernummer 667532 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit handfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Schwarze, maßgenaue Spitzen.
Spannungsprüfer 110 − 250 V nach VDE 0680/6.

Inhalt:

Schlitz-Klingen Nr. 659928: Gr. 4; 5,5; 6,5; 8
Klingen für Phillips Nr. 659921: Gr. 1 und 2
Pozidriv-Klinge Nr. 659923: Gr. 2
Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.
Spannungsprüfer Nr. 665010: Gr. 2,5
2-Komponenten-Kunststoffheft Nr. 667531: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 659921659928.