Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 200cN·m

Artikel-Nr.: 659957 200

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Form des Anschlusses wechselbare Klinge
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Drehmomentbereich min. 0,4 Nm
Drehmomentbereich max. 2 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 6 %
Länge gesamt L 124 mm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm
Anzugsrichtung rechts
passende Wechselklingendurchmesser 6 mm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Farbe grau; rot
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 0,4
Drehmoment max., Nm 2
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Drehmoment-Einheit cNm
Daten protokollierbar nein
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschraubendreher
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Herstellernummer PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala.
Zur Aufnahme von 6 mm Wechselklingen (Nr. 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.