Lame de rechange 6 mm pour vis à fente, Largeur de lame: 4mm

Réf.: 659928 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente
Longueur totale L 170 mm
Epaisseur extrémité a 0,6 mm
Largeur de lame b 4 mm
Taille entraînement, Lames de rechange 6 mm
Taille côté sortie, pour vis à fente 2
Particularité, pour vis à fente pointe noire
Type de produit douille tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Transmission Lames de rechange
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 659928 4
EAN / GTIN 7610733225118
Réf. fabricant PB 215.C 2

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921– 659924.