Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 200cN·m

Artikel-Nr.: 659958 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 53,60 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 200 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 124 mm
eingestelltes Drehmoment 1 Nm
eingestelltes Drehmoment 100 cNm
Drehmomentbereich 40 cNm - 200 cNm
Drehmomentbereich 0,4 Nm - 2 Nm
passende Wechselklingen 6 mm
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Herstellernummer 8314.A 1.0 NM

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe eines Drehomentprüfgeräts (Nr. 654300654460) und eines 6-kant-Schraubendrehers SW 5 (nicht im Lieferumfang enthalten) stufenlos verstellt werden.
Zur Aufnahme von 6 mm Wechselklingen (Nr. 659920659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.