Montage-Schraubendreher-Sortiment mit „multicraft“-Kraftheft, Anzahl Teile: 11

Artikel-Nr.: 667601 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher
Aufreiber-Klinge enthalten ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Herstellernummer 1215.

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), zur Aufnahme der verschiedenen Klingen, besonders griffig, selbst mit öligen Händen.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Schlitzklingen mit paralleler, abgesetzter Schneide und somit exakt passend zu den genormten Schraubenschlitzen. Spitzen der Kreuzschlitzklingen maßgenau gefräst. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Inhalt:

Schlitz-Klingen Nr. 659928: Gr. 4; 5,5; 6,5; 8
Klingen für Phillips Nr. 659921: Gr. 1 und 2
Pozidriv-Klinge Nr. 659923: Gr. 2
Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.
Kunststoffheft Nr. 667620: 1 St.
Elektronik-Schraubendreher (Schlitz) Nr. 664400: Gr. 2,5 und 3,5

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.