Schraubendreher-Sortiment für Torx®, mit „multicraft“-Kraftheft, Anzahl Teile: 10

Artikel-Nr.: 625441 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Herstellernummer 7221.

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. Besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Lieferumfang:

Inklusive hochwertiger Textil-Rolltasche.

Lieferumfang:

Feinschraubendreher Nr. 625775: TX6; TX7
Klingen Nr. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kunststoffheft: 1 St.

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 659921659928.