• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Schraubendreher mit Digitalanzeige, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 250cN·m

Artikel-Nr.: 659911 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 250 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 122 mm
Drehmomentbereich 40 cNm - 250 cNm
Drehmomentbereich 0,4 Nm - 2,5 Nm
Auflösung 2 cNm
35 mm
passende Wechselklingen 6 mm
Anzeige digital
Anschlussform wechselbare Klinge
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus CR1225
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659911 250
EAN / GTIN 7610733249626
Herstellernummer 8320.A 0,4-2,5

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene®-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Das gewünschte Drehmoment für die Gr. 80, 250 und 500 wird mit einem 6-kant-Schraubendreher SW3 bzw. SW4 bei Gr.1600 eingestellt. Die Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes erfolgt im Sichtfenster (Digitalanzeige am Heftende). Aktivierung der Digitalanzeige per Fingerdruck (Drucksensor). Die automatische Abschaltung nach ca. 20 Sekunden ermöglicht eine Batterielebensdauer von über 10Jahren. Batteriewechsel werkseitig oder im Zuge einer Rekalibrierung. Anzeige umschaltbar zwischen Nm und lbf.ft.
Zur Aufnahme von Wechselklingen (8 mm Nr. 659870659884 und 6 mm Nr. 659920659928).

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.