{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Breite Scheibe T | 7 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel min. | 20 Grad | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 30 Grad | |
| Drehzahl max. | 12.200 min-1 | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Spezifikation | CER24Q-BF | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Abschleifen; Flächenschleifen; Kantenschleifen |
| Artikelnummer | 560007 115X7 | |
| EAN / GTIN | 4069515040266 | |
| Herstellernummer | 560007 115X7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |