• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kleinfrässtifte-Satz 10-teilig GARANT Master Uni – mittel, HM, Anzahl Frässtifte: 10

Artikel-Nr.: 546941 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Serie Zahnung Z9
Herstellerbezeichnung Kleinfrässtifte-Satz GARANT Master Uni – mittel
Zahnung, herstellerspezifisch Z9
Zahnungsfeinheitsgrad sehr grob
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Frässtift
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546941 10
EAN / GTIN 4069515037303
Herstellernummer 546941 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Sortimente mit ausgewählten Kleinfrässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 546906 Gr. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.