Sisal-Tuchring-Set, 3-teilig, mit Imprägnierung zum Vorpolieren, Ring-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 555725 100
Setpreis 3 Stück (13,37 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 100 mm
Ringbreite 20 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Reduzierring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produktart Tuchring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Herstellernummer L045681250
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Tuch-Faltenringe sind um einen Metallkern (Aufnahme) gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.
Die Imprägnierung der Sisal-Baumwoll Tuchringe ermöglicht eine höhere Angriffswirkung, mehr Stabilität, längere Standzeit und bessere Pastenhaftung.
Unipol® Tuchring um Metallkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Sisal-Baumwoll Tuchringe, vor allem zum Vorpolieren (INOX, Stahl) und Mattieren von NE-Metallen.

Hinweis:

Spanndorne für Tuchringe siehe Nr. 555785.