{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min., 1 | 0 min-1 | |
| Drehzahl, min., 2 | 1 700 min-1 | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Drehzahl, max., 1 | 450 min-1 | |
| Serie | M12 | |
| Herstellerbezeichnung | M12FDD-202X | |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter | 1,5 mm | |
| Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter | 13 mm | |
| Durchmesser max., Stahl | 13 mm | |
| Durchmesser max., Holz | 35 mm | |
| Produktart | Bohrschrauber | |
| Länge gesamt | 168 mm | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 | |
| Drehmoment max. (harte Materialien) | 37 Nm | |
| Drehzahl | 1; 2 | |
| geeignet für Material | Holz; Metall; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | mit Bohrfutter | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Holz; Stahl | |
| Vibration max. nach EN | 2,5 m/s2 | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit Gürtelhaken; mit LED-Licht | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| typische Verwendung | Strong | |
| Gewicht gesamt | 1,2 kg |
| Artikelnummer | 070210 M12FDD2 | |
| Herstellernummer | 4933459816 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |