{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BECOnnect | |
| Farbe | beige; grün; schwarz | |
| Länge L | 1 550 mm | |
| Durchmesser ⌀ | 20 mm; 30 mm | |
| Stielabschluss | Rundkopf | |
| Material | Holz; Kunststoff | |
| Produktart | Stiel | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 450524 | |
| EAN / GTIN | 4250560518828 | |
| Herstellernummer | 450524 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |