BECOnnect Mâner din lemn 155 cm

Cod articol.: 450524
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BECOnnect
Culoarea bej; verde; negru
Lungime L 1.550 mm
Diametru ⌀ 20 mm; 30 mm
Capătul cozii Cap rotund
Material Lemn; Plastic
Tip produs Coadă
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 450524
EAN / GTIN 4250560518828
Număr producător 450524
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mâner din lemn Cap robust cu blocare practică cu o singură mână, pentru schimbarea rapidă a dispozitivului și prindere sigură. Capăt ergonomic al mânerului cu orificiu de suspendare pentru o lucrare confortabilă.