Mango de madera BECOnnect 155 cm

Número de artículo: 450524
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie BECOnnect
Color beis; verde; negro
Longitud L 1.550 mm
Diámetro ⌀ 20 mm; 30 mm
Cierre mango Cabeza redonda
Material Madera; Plástico
Tipo de producto Mango
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 450524
EAN / GTIN 4250560518828
Número del fabricante 450524
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Mango de madera Cabezal robusto con práctico bloqueo con una sola mano, para un cambio rápido de herramienta y una sujeción segura. Puntera ergonómica con orificio para colgar, para trabajar cómodamente.

De la misma serie "BECOnnect" Ver todos