• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BECOnnect Saalbesen Arenga 40 cm

Artikel-Nr.: 232304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BECOnnect
Körperbreite 400 mm
Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 400 mm
Bestückung Arenga
Besatzform voll besteckt
Besatzfarbe grau
Stielsystem Universalbesenstielhalter aufgeschraubt
nassfest ja
Produktart Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung – für universalen Einsatz
Anwendungsbereich – Boden – Universale Anwendung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232304
EAN / GTIN 4250560509109
Herstellernummer 232304
L-Nummer L00760 503
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Saalbesen Arenga Nassfest und ölbeständig
  • Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden
  • Buchenholz-Körper.

Merkmal:

  • Arenga
  • 40 cm
  • Holzkörper