• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BECOnnect Saalbesen Qualitätsmischung 50 cm

Artikel-Nr.: 236504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
BECOnnect
Körperbreite
500 mm
Körpermaterial
Holz
Bürstenbreite
500 mm
Bestückung
Qualitätsmischung
Besatzform
voll besteckt
Besatzfarbe
schwarz
Stielsystem
Universalbesenstielhalter aufgeschraubt
nassfest
nein
mit Kratzblech
nein
Produktart
Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung –
für feinen Schmutz
Anwendungsbereich – Boden –
für glatte Böden
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236504
EAN / GTIN 4250560509765
Herstellernummer 236504
L-Nummer L00760 509
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Saalbesen Qualitätsmischung Für feinen Schmutz auf glatten Böden
  • Buchenholz-Körper.

Merkmal:

  • Qualitätsmischung
  • 50 cm
  • Holzkörper

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit