BECOnnect Manche en bois 155 cm

Réf.: 450524
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Série BECOnnect
Couleur beige; vert; noir
Longueur L 1 550 mm
Diamètre ⌀ 20 mm; 30 mm
Extrémité du manche Tête ronde
Matériau Bois; Plastique
Type de produit Manche
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 450524
EAN / GTIN 4250560518828
Réf. fabricant 450524
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Manche en bois Tête robuste avec verrouillage pratique d’une seule main, pour un changement rapide d’outil et une prise sûre. Embout ergonomique avec trou de suspension pour un travail confortable.