{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BECOnnect | |
| Körperbreite | 500 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bestückung | Arenga | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Besatzfarbe | grau | |
| Stielsystem | Universalbesenstielhalter aufgeschraubt | |
| nassfest | ja | |
| Produktart | Besen | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung – | für universalen Einsatz |
| Artikelnummer | 232404 | |
| EAN / GTIN | 4250560509154 | |
| Herstellernummer | 232404 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |