• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BECOnnect Stubenbesen Qualitätsmischung 28 cm

Artikel-Nr.: 220304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BECOnnect
Körperbreite 280 mm
Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 280 mm
Bestückung Qualitätsmischung
Besatzform voll besteckt
nassfest nein
Produktart Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung – für feinen Schmutz
Anwendungsbereich – Boden – für glatte Böden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220304
EAN / GTIN 4250560508829
Herstellernummer 220304
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stubenbesen Qualitätsmischung Staubbindend. Für feinen Schmutz im Innenbereich. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb