Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412792 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie HCT
IP Schutzart nicht angegeben
Herstellerbezeichnung Digitaler Messschieber HCT
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche hartmetallbestückt
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Schnabellänge L 40 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form rund
Tiefenmaß-Durchmesser 1,6 mm
Feineinstellung ja
Messtechnik digital
Ablesung umschaltbar ja
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools
DMC/SGTIN-Code vorhanden ja
Norm ISO 13385
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Herstellernummer 412792 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit Bluetooth® 5.0. Gut ablesbare LCD-Anzeige. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Griffsympatische Oberfläche. Messflächen sind feinsgeläppt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Hinweis:

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Digitaler Messschieber für Innen-/Außenmessung.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.