• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Datenverbindungskabel 16ESv RS232C (2 m, 9pol)

Artikel-Nr.: 4102510
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4102510
Kopieren
EAN / GTIN 4059192001995
Kopieren
Herstellernummer 4102510
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Anschluss des Messgeräts an eine Interface-Box oder einen PC
  • Datenübertragung in MarCom oder über COM-Schnittstelle in andere Anwendungen

Beschreibung:

  • 16 ESv Datenverbindungskabel RS232C (2 m)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Hardware Schnittstellen: Simplex
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
  • Hardware Schnittstellen: Opto RS-232C
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Hardware Schnittstellen: ES-Schnittstelle
  • Für Messgerät: Digimar 814 G, 814 N ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES;
  • Produktbezeichnung: Datenverbindungskabel RS232C
  • Zubehörkategorien (eShop): Datenkabel
  • Produkttyp: 16 ESv
  • Kabellänge: 2 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb