Připojovací kabel datového rozhraní 16ESv RS232C (2 m, 9pin)

Č. pol.: 4102510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4102510
EAN/GTIN 4059192001995
Číslo výrobcu 4102510
Číslo L 498950 2

Popis

Prevedenie:

  • Pro připojení měřicího přístroje ke skříňce rozhraní nebo k PC
  • Přenos dat v MarCom nebo přes rozhraní COM do jiných aplikací

Popis:

  • 16 ESv datový propojovací kabel RS232C (2 m)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Hardwarová rozhraní: Simplex
  • Datové rozhraní: Opto RS-232C
  • Hardwarová rozhraní: Opto RS-232C
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Hardwarová rozhraní: Rozhraní ES
  • Pro měřicí zařízení: Digimar 814 G, 814 N ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES;
  • Název výrobku: Kabel pro připojení dat RS232C
  • Kategorie příslušenství (eShop): Datový kabel
  • Typ výrobku: 16 ESv
  • Délka kabelu: 2 m

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka