Winkelfuß stabil, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376730 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Absatzlänge b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Produktart Winkelfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Herstellernummer 94029
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

  • Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe.
  • Befestigung mittels 4 Schrauben.

Passend für:

Schubstangenspanner Nr. 376700; 376710.