Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376700 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6844J
Spannhub 21,5 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 1.000 N
Gesamthöhe H 73 mm
Gesamtlänge L 161,5 mm
Andrückschraube M6×25 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner M16×1,5 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Herstellernummer 557397
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.
  • Kompakte Bauweise durch Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Verwendung:

  • Direkte Befestigung an Blechwänden.
  • In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

  • Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.