Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 0

Artikel-Nr.: 376710 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6841J
Lochabstand f 16 mm
Winkelfußbreite K 25 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube 12 mm
Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
Spannhub 16 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 800 N
Gesamthöhe H 49,3 mm
Gesamtlänge L 140,5 mm
Andrückschraube M4×20 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner M10×1 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Herstellernummer 557373
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kniehebel-Übersetzung. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.
  • Mit langer Schubstangenführung.
  • Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.
  • Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
  • Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.

Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

  • Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!