Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7

Artikel-Nr.: 370073 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 7
H1 39 mm
Höhe H2 27 mm
Länge 1 40 mm
Fmax. 22,6 kN
maximales Drehmoment 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produktart Spannhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Herstellernummer K0014.312140
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkräfte und mehr Stabilität.