• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Modularer NC-Hochdruckspanner LCV 125 G, Backenbreite A: 125Gmm

Artikel-Nr.: 361290 125G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Drehmoment 30 Nm
maximale Spannweite 332 mm
Gewicht 30 kg
Farbcode für passendes Zubehör LCV125G
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Herstellernummer 361290 125G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterseite geschliffen. Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
Merkmal: Stabiler, kompakter Grundkörper (GGG 60) bei gleichzeitig großer Spannweite. Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Funktion:

Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm) mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker bis 2,5 mm.

Verwendung:

Zum konventionellen Spannen mit Stufenbacken und Grippspannen aufgrund 2,5 mm Krafthub der Spindel geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Spannpratzen (Nr. 360750 125/160).

Sonderzubehör:

Backen (siehe Nr. 361331361970), Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025.