Stufenleisten-Paar (Stufenseite), für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361970 125
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Dicke l 3 mm
Höhe h 15 mm
passend zu Farbcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Produktart Stufenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361970 125
EAN / GTIN 4250364401081
Herstellernummer 6921485015031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen flacher Werkstücke und für randnahes Bohren.

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Passend für:

Zum Anschrauben auf Stufenseite Nr. 361400; 361420; 361440.