Trägerbacke fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361331 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 104 mm
c 24 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 189 mm
passend zu Farbcode Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Herstellernummer 6921734005842
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacke dient zur Aufnahme von Keil-Aufnahmen und verschiedenen Grippeinsätzen. Keil-Aufnahmen, Grippeinsätze und Grippset sind variabel auf Lochraster einschraubbar, um verschiedene Werkstückgeometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Keilaufnahmen + Zubehör Nr. 361341361352, Grippeinsätze Nr. 361238361250.