NC-Hochdruckspanner T-Rex, Typ: 125

Artikel-Nr.: 361202 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-Rex
Typ 125
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Drehmoment 30 Nm
Gewicht 18 kg
Gesamtlänge L 256 mm
Grundkörperbreite B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Längsnut l H8 30 mm
Quernut n H7 20 mm
Befestigungsbohrung u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Farbcode für passendes Zubehör T-Rex
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Herstellernummer 6921888000155
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterseite geschliffen. Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.

Merkmal:

Stabiler, kompakter Grundkörper (GGG 60) bei gleichzeitig großer Spannweite. Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Funktion:

Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm) bei nur minimal verlorenem Spannrand am Werkstück (in Verbindung mit Backen / Gripeinsätze). Mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftübersetzer.

Verwendung:

Sicheres und schnelles Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippeinsätzen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis Festigkeit ca. 1000N/mm2 (Ausnahme: aufgehärtete Werkstoffe).

Passend für:

Trägerbacken fest Nr. 361206; 361208.
Trägerbacken mobil Nr. 361207; 361209.

Lieferumfang:

4 Befestigungsschrauben, 6-kant-Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll. Zusätzlich 3 Stiftschlüssel (SW 5 / 8 / 10).

Sonderzubehör:

  • Konsole, siehe Nr. 361230 Gr. 125.
  • Grippeinsätze, siehe Nr. 361238 - 361250; 361260
  • Stufenbacken, siehe Nr. 361210; 361215.
  • Trägerbacke fest, siehe Nr. 361206 Gr. 125.
  • Trägerbacke pendelnd, siehe Nr. 361207 Gr. 125.
  • Trägerbacke Uni-Grippset, siehe Nr. 361208 Gr. 125.
  • Trägerbacke Uni-Grippset, mobil pendelnd, siehe Nr. 361209 Gr. 125.
  • Universalset Gripp, siehe Nr. 361345 Gr. 125.
  • Niederzugbacken, siehe Nr. 361228; 361229 Gr. 125.
  • Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60
  • Grippbacke, siehe Nr. 361217; 361218.
  • Stufenleiste, siehe Nr. 361223 Gr. 125.
  • Spannbolzen Nr. 360025, 25M10 bzw. 25M10/138.
  • Ausricht- und Positionierset Nr. 360530.