• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Grippbacke, für T-Rex fix, für Typ: 64

Artikel-Nr.: 361217 64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Backenhöhe h 55 mm
Höhe h1 52 mm
Höhe h2 35 mm
Höhe h3 14 mm
Backenlänge l 62,5 mm
Stufe s 4 mm
für Typ 64
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361217 64
EAN / GTIN 4250364402316
Herstellernummer 6921884034031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

Verwendung:

Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) // ≤ 0,5 mm

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.