Stufenbacke beschichtet, für T-Rex fest, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361210 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 26 mm
Höhe h1 14 mm
Stufe s 5 mm
e 21 mm
Spannweite S3 9 – 67 mm
Spannweite S4 48 – 114 mm
Spannweite S5 100 – 183 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Herstellernummer 6921884006041
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von parallel vorbearbeiteten Werkstücken.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, Spannflächen beschichtet für hohe Reibwerte, erhöhte Haltekraft um mindestens Faktor 1,5 (Vergleichshärte 80 HRC).

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.