Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex fest, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361206 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Backenhöhe h 16 mm
Backenlänge l 59 mm
Spannbereich maximal rund 190 mm
Spannbereich minimal rund 80 mm
Spannbereich maximal Vierkant 185 mm
Spannbereich minimal Vierkant 26 mm
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Herstellernummer 6921884005042
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Standardgrippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (nicht geeignet für Universalgrippset Nr. 361345 Gr. 125 und Nr.361350 Gr. 125). Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.