5-Achs-Spanner Xpent, Typ: 0

Artikel-Nr.: 361100 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannbereich S1 6 mm - 88 mm
Spannbereich S2 84 mm - 168 mm
Spannbereich S3 159 mm - 243 mm
Spannbereich S4 239 mm - 301 mm
Länge L 362 mm
Grundkörperhöhe c 125 mm
c1 85 mm
Breite B 100 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Höhe h 40 mm
Spannkraft bis maximal 32 kN
maximales Drehmoment 65 Nm
Gewicht 19 kg
Schlüsselweiten-Maße 5 mm; 8 mm
Größe Spindelverlängerung 80
Farbcode für passendes Zubehör Xpent0
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Herstellernummer 361100 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Flexibles, modulares Spannsystem.
  • Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
  • Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Beide Spannmodule individuell auf Basisschiene positionierbar.
  • Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
  • Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200mm.

Verwendung:

Perfekt für die echte 5-Seiten- Bearbeitung.
In Verbindung mit verschiedenen Backen ist konventionelles, glattflächiges Spannen und Rohteilspannung möglich.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelverlängerung, Kurbel / 6-kant-Schraubendreher (bei Typ 1S), Spannmodul fix, Spannmodul mobil.

Sonderzubehör:

Spannmodule Nr. 361105361110, Mittelbacke Nr. 361111, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120, Spannpratzen Nr. 361165, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, Schraubendrehereinsatz Nr. 643329, Werkstückanschlag Nr. 360094, Aufsatzbacken Nr. 361123361138.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 361123361137 und Vorsatzbacken Nr. 361140361151 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Spannsituation S4 wird eine weitere Spindelverlängerung Nr. 361120 benötigt. Für eine perfekte Schmierung des Werkzeugs empfehlen wir Mehrzweckfett Nr. 083592 PLUS.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.