Spannpratze, Typ: CS0

Artikel-Nr.: 361165 CS0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Breite B 50 mm
Höhe H 16 mm
Länge L 56 mm
passend zu Farbcode Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Herstellernummer 361165 CS0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Basisschienen Nr. 361115.
Xtric 125