Schnellwechsel-Adapterplatte für Xpent, für Backenbreite b: 125mm

Artikel-Nr.: 361137 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Höhe h 20,5 mm
Länge l 66 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Herstellernummer 361137 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Vorteil:

Vorhandene NC-Spanner von GARANT oder Allmatic können mit Xpent-Aufsatz- und Vorsatzbacken verwendet werden.

Verwendung:

Zum Einsatz der Xtrice-Aufsatzbacken Gr. 125 auf dem Xpent Gr. 1S, 1 und 2.

Werkstoff:

Gehärteter Stahl

Passend für:

Xtric-Aufsatzbacken Nr. 363010363045 in Gr. 125.

Hinweis:

Spannweitenvergrößerung durch Drehen der Spanntürme in Kombination mit der Adapterplatte nicht möglich.
Achtung: Max. 72 Nm = 32 kN.