Verschlusskappen Set, 4-teilig, SW: 8

Artikel-Nr.: 361175 8
Setpreis 4 Stück (2,73 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SW Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Xpent
Farbe grau
Spannen von Rohren möglich nein
Backen auswechselbar nein
mit Bohrung nein
mit Gewinde nein
mit Schlüsselweite ja
Schlüsselweite SW 8 mm
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Material Kunststoff
Produktart Schraubstock unspezifiziert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361175 8
EAN / GTIN 2050001958525
Herstellernummer 361175 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schutz der Schrauben bzw. Schraubenköpfe gegen Späne und Kühlschmierstoff, somit erhöhter Arbeitschutz bei Reinigung.

Werkstoff:

Kunststoff

Passend für:

Verschlusskappe für Aufsatzbacken (4Stk.) Nr. 361123-361125, 361127-361129, 361131, 361134, 361136; 361138.