Universal Aufsatzbacke für Xpent, für Backenbreite b: 125mm

Artikel-Nr.: 361138 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenhöhe h 45 mm
Backenlänge l 68 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Herstellernummer 361138 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spannstufen mit 3mm Höhe und 3mm Auflagefläche. Mit Grippstufe und glatter Spannstufe. Gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Verwendung:

Zum schnellen erweitern der Spannweite des Xpent Nr. 361100 Gr. 1-2

Werkstoff:

Gehärteter Stahl.

Passend für:

Xpent Nr. 361100 Gr. 1-2

Hinweis:

Bei Einsatz dieser Backe kann der Spannbereich ohne Türme drehen um 108 mm erweitert werden. Lösen der Festbacke des Xpent Nr. 361100 bei gedrehter Universal Aufsatzbacke Nr. 361138 nur möglich mit Einsteckwerkzeug Nr. 361139.