Spannmodul fix, für Typ: 0

Artikel-Nr.: 361105 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Länge L 100 mm
Breite B 100 mm
Höhe H 108 mm
H1 85 mm
Gewicht 4,5 kg
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Spannelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Herstellernummer 361105 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Passend für:

Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119 und Aufsatzbacken Nr. 361123361138.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627424 Gr.5 und Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr.120.

Hinweis:

Für die Befestigungsschrauben benötigen Sie einen 6-kant-Schraubendrehereinsatz (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).
Für die Spindelsicherung benötigen Sie einen Schraubendrehereinsatz SW5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte