Mehrzweck-Fettkartusche für Lube-Shuttle®-Fettpressen, 400 g, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 083592 UNI
Preis pro 1 Stück (14,75 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Inhalt 400 g
53 mm
Länge 262 mm
Temperaturbereich -30 °C - 120 °C
Bezeichnung nach DIN 51502 K2K-30
Produktart Kartusche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Herstellernummer 31 200 23
Hersteller/verantwortliche Person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

Kalzium-Mehrzweckfett für Kugel-, Wälz- und Gleitlager.

Passend für:

Fettpressen Nr. 083581 und Nr. 083587.