• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NC-Hochdruckspanner Version LC, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360510 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 125
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Gewicht 34 kg
Gesamtlänge L 446 mm
Grundkörperlänge a 398 mm
Spannbereich b 0 mm - 182 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 100 mm
Spannbereich d 131 mm - 313 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 180 mm
Quernut n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Farbcode für passendes Zubehör LC-GARANT
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Herstellernummer 360510 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringe Baumaße; optimales Verhältnis Spannweite / Gesamtlänge. Spannkraft über 4 Ringmarkierungen optisch kontrollierbar. Maximaler Spanndruck durch integrierten Festanschlag reproduzierbar.
  • Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen; Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.

Merkmal:
  • Click-Schnellwechselsystem für Stufenleisten/-backen. Kurze Umrüstzeiten und hohe Flexibilität.
  • Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Verwendung:

Universelles Spannsystem für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und 1 Stiftschlüssel.

Sonderzubehör:

Hinweis:

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gerät darf nur zum Spannen von festen Werkstücken verwendet werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Elastische Werkstücke dürfen nicht mit dem Gerät gespannt werden.
  • Das Spannen durch links-drehendes Kurbeln ist unzulässig.