• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet, für Typ: 90

Artikel-Nr.: 361960 90
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 90
Dicke l 3 mm
Höhe h 16 mm
passend zu Farbcode TC; LC; Duo; NC8
Produktart Stufenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Herstellernummer 6921175016042
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen flacher Werkstücke und für randnahes Bohren.

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Passend für:

Zum Anschrauben bzw. Clicken auf hohe Seite auf Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.