• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Zentrischspanner pneumatisch, IOT, Typ: 100

Artikel-Nr.: 360181 100
Rabatt
5.114,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 10 kN
Druckluftleistung maximal 9 bar
Gewicht 11,6 kg
Backenbreite A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Höhe H 95 mm
Spannhub 6 mm
H1 171 mm
passend zu Farbcode PCV 100
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Herstellernummer 360181 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.
  • Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.
  • Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.

Vorteil:

  • Inkl. Druckspeicher mit doppelt wirkenden Sperrventilen.
  • Kontinuierliche Überwachung des Spann- und Lösedrucks, sowie des Batteriezustand über WLAN.
  • Keine Drehdurchführung notwendig.
  • Spannen und Entspannen durch Druckluftzufuhr über Roboter.
  • Anschlussblock Nr. 360191 für horizontale oder vertikale Druckluftübergabe verfügbar.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den automatisierten Betrieb über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Anschlussblock Nr. 360191.
Backenprogramm Nr. 360135360151 Gr. 80.