• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

HM-Aufsatzbacken-Paar, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 360135 80
Rabatt
184,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 80
Backenbreite b 80 mm
Spannbereich B - A 7 mm - 88 mm
Auflagehöhe C 55 mm
passend zu Farbcode ZC 80; PCV 100
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Herstellernummer 360135 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einspannhöhe = 4 mm.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Hinweis:

Die Backen können problemlos auf älteren Revisionen von 360130, 360133 und 360134 verwendet werden. Ältere Revisionen weisen Gewindebohrungen anstatt Kugeldruckstücke zur Aufnahme der Backen auf.