Backenadapter-Paar, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 360151 80
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Spannbereich 87 mm - 168 mm
passend zu Farbcode ZC 80; PCV 100
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360151 80
EAN / GTIN 4062406199890
Herstellernummer 360151 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Vergrößerung des Spannbereichs in Kombination mit den Aufsatzbacken Nr. 360135 - 360141.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Hinweis:

Die Backen können problemlos auf älteren Revisionen von 360130, 360133 und 360134 verwendet werden. Ältere Revisionen weisen Gewindebohrungen anstatt Kugeldruckstücke zur Aufnahme der Backen auf.