• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 115x22 mm A36 B15 BASIC Stahl/Aluminium/Holz

Artikel-Nr.: 34657141
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22 mm
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fiberscheibe
geeignet für Material Aluminium; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34657141
EAN / GTIN 9003173154298
Herstellernummer 34657141
L-Nummer L50140 104339
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de