• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe CERABOND X 178x7x22,23 mm CA24Q Guss

Artikel-Nr.: 34650874
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie CERABOND X
Herstellerbezeichnung CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X
Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 178 mm
Breite Scheibe T 7 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Drehzahl max. 8 500 min-1
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifverfahren Schruppen
Spezifikation CA24Q
geeignet für Material Guss
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34650874
EAN / GTIN 9003173148181
Herstellernummer 34650874
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die neue CERABOND X Schruppscheibe wurde speziell für die Anwendung auf Gusseisen entwickelt und bietet die bekannten Vorteile des Sortiments auf hartnäckigsten Werkstücken.
  • Schleifen Sie schneller als je zuvor mit der neuen CERABOND X Technologie – durch die Kombination eines neuen Bindungssystems und einem keramischen Schleifkorn erreicht die Schruppscheibe eine unglaublich langanhaltende Aggressivität, was sie zur besten Lösung für die Bearbeitung von Gusseisen in anspruchsvollsten Anwendungen macht.
  • Das Werkzeug ist speziell für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer konzipiert und hält höchstem Anpressdruck bei schwierigsten Anwendungen stand.
  • Randausbrüche werden mit dieser Schruppscheibe zur Seltenheit.

Vorteil:

  • Schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
  • Hohe Lebensdauer und beste Ergebnisse ohne Randausbrüche
  • Für hohen Anpressdruck in schwierigsten Bedingungen entwickelt

Verwendung:

  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer

Werkstoff:

  • für Gusseisen

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvollste Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten