Tyrolit Disque à meuler CERABOND X 178x7x22,23 mm CA24Q fonte

Réf.: 34650874
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
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
Série CERABOND X
Référence fabricant CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X
Sommaire 1 pc.
Forme forme droite
Diamètre 178 mm
Largeur disque T 7 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif grain de céramique (CER)
Procédé de rectification ébauche
Spécification CA24Q
Pour matériau fonte
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34650874
EAN / GTIN 9003173148181
Réf. fabricant 34650874
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La nouvelle meule à ébarber CERABOND X a été spécialement conçue pour une utilisation sur la fonte et offre les avantages bien connus de la gamme sur les pièces les plus tenaces.
  • Grâce à la nouvelle technologie CERABOND X, vous pouvez meuler plus rapidement que jamais. La combinaison d’un nouveau système de liant et d’un grain abrasif céramique confère à la meule à ébarber une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la meilleure solution pour l’usinage de la fonte dans les applications les plus exigeantes.
  • Cet outil est spécialement conçu pour les meuleuses d’angle à turbine haute fréquence et à air comprimé et résiste à une pression de contact maximale dans les applications les plus difficiles.
  • Avec ce disque à ébarber, les éclats de bordure sont devenus rares.

Avantage(s):

  • Meulage ultra rapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
  • Agressivité constante grâce à la combinaison d’un nouveau système de liant et de grains céramiques
  • Longue durée de vie et résultats optimaux sans éclats sur les bords
  • Développé pour une pression de contact élevée dans les conditions les plus difficiles

Utilisation:

  • Optimisé pour les meuleuses d’angle à turbine haute fréquence et à air comprimé.

Matière(s):

  • pour la fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Optimisé pour les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence

Remarque(s):

  • Pour les applications les plus exigeantes sur la fonte à graphite lamellaire (GJL) et la fonte à graphite sphéroïdal (GJS), aussi bien pour le meulage de surface que pour l’ébavurage et le nettoyage.